{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HELISLOT | |
Vágóél ⌀ DC | 160 mm | |
Effektív élek száma Zeff | 7 | |
Váltólapkák száma | 14 | |
Szárkivitel | furattal | |
Maximális bemarási mélység ae max | 45 mm | |
Gallérhossz L1 | 44 mm | |
Teljes hossz Lges | 60 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
Horonyszélesség ap | 18 mm | |
Gyártó jelölése | FDN D160-18-40-XN13 | |
Termék fajtája | Tárcsamaró |
Cikkszám | 227712 160/7 | |
EAN / GTIN | 7291075311259 | |
Gyártó száma | 3106539 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELISLOT tárcsamaró karimával 160/7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
1 630,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
1 268,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
1 089,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
1 281,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
1 104,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | |
Hozzávaló váltólapka | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 | XC.. 1125 | |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Maximális bemarási mélység ae max | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Termék fajtája | Tárcsamaró | Tárcsamaró | Tárcsamaró | Tárcsamaró | Tárcsamaró |