XNMU 130608PNN-MM UNI

Cikkszám: 227747 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
210 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat HELISLOT
    Váltólapka ISO kód XNMU 130608PNN-MM
    Típus UNI
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség IC808
    Szerszámanyag HM
    Cserék / élek száma 8
    Geometria PNN-MM
    Gyártó jelölése XNMU 130608PNN-MM IC808
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 227747 UNI
    EAN / GTIN 7291075311297
    Gyártó száma 5607637

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    240
    Acél < 750 N/mm²
    P
    210
    Acél < 900 N/mm²
    P
    190
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóéllel. Nagyon robusztus kialakítás, különleges vastagságú lapka. Nagy folyamatmegbízhatóság a lapkafészekben való pozitív beépítési helyzetének köszönhetően. Kiválóan kontrolált forgácsképződés és eltávolítás.

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae max
    A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz