{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HELI3MILL | |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 75,6 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 155 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 159 mm | |
Interpolációs marás ap | 3,7 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,9 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 833,9 mm | |
Hozzávaló váltólapka | TD..1505.. | |
Gyártó jelölése | HM390 FTD D080-5-27-15 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 226490 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075313093 | |
Gyártó száma | 3106399 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HELI3MILL sarokmaró 80/5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
706,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
756,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
525,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 | 5 |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Teljes hossz Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Hozzávaló váltólapka | TD..1505.. | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok | 90 fok |