TDKT 1505PDR ST1400

Cikkszám: 226573 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
330 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat HELI3MILL
    Típus ST1400
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség IC830
    Szerszámanyag HM
    Váltólapka ISO kód TDKT 1505PDR
    Előtolás fz 0,21 mm
    Cserék / élek száma 3
    Geometria PDR
    Gyártó jelölése HM390 TDKT 1505PDR IC830
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 226573 ST1400
    EAN / GTIN 7291075312706
    Gyártó száma 5607423

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    220
    Acél < 750 N/mm²
    P
    200
    Acél < 900 N/mm²
    P
    170
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    160
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    150
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Trigon váltólapka 3 helikális vágóéllel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
    A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz