{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HELI3MILL | |
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Teljes hossz Lges | 45 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 58,6 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 121 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 125 mm | |
Interpolációs marás ap | 3,8 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,2 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 625,39 mm | |
Hozzávaló váltólapka | TD..1505.. | |
Gyártó jelölése | HM390 FTD D063-5-22-15 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 226490 63/5 | |
EAN / GTIN | 7291075313314 | |
Gyártó száma | 3107285 |