TPKT 100310PDR ST900

Cikkszám: 226518 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat HELI3MILL
    Típus ST900
    Sarokrádiusz 1 mm
    Minőség IC808
    Szerszámanyag HM
    Váltólapka ISO kód TPKT 100310PDR
    Előtolás fz 0,15 mm
    Cserék / élek száma 3
    Geometria PDR
    Gyártó jelölése HM390 TPKT 100310PDR IC808
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 226518 ST900
    EAN / GTIN 7291075313734
    Gyártó száma 5667762

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    300
    Acél < 750 N/mm²
    P
    280
    Acél < 900 N/mm²
    P
    260
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    240
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    220
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Trigon váltólapka 3 helikális vágóéllel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
    A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz