TPKT 1003PDR S

Cikkszám: 226509 S
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
400 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI3MILL
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség IC882
Szerszámanyag HM
Váltólapka ISO kód TPKT 1003PDR
Előtolás fz 0,1 mm
Cserék / élek száma 3
Geometria PDR
Gyártó jelölése HM390 TPKT 1003PDR IC882
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 226509 S
EAN / GTIN 7291075313567
Gyártó száma 3309394

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
50
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Trigon váltólapka 3 helikális vágóéllel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz