{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HELI3MILL | |
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 95,6 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 195 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 199 mm | |
Interpolációs marás ap | 3,6 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,7 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 1 072,2 mm | |
Hozzávaló váltólapka | TD..1505.. | |
Gyártó jelölése | HM390 FTD D100-8-32-15 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 226490 100/8 | |
EAN / GTIN | 7291075313116 | |
Gyártó száma | 3106401 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HELI3MILL sarokmaró 100/8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
928,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
606,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | 32 mm |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás |
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | 100 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 199 mm | 198 mm |
Ferde bemarási szög αmax | 0,7 fok | 0,31 fok |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 1 072,2 mm | 91,95 mm |