{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Beállítható élek | 1 | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BG.. 15L5.. | |
Befogó csapok | 219893 | |
Beállító csavar | 219892 | |
Csapszegrögzítő csavar | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 214515 80/5 | |
EAN / GTIN | 4045197610690 | |
Gyártó száma | 214515 80/5 |