{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Beállítható élek | 1 | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BG.. 15L5.. | |
Befogó csapok | 219893 | |
Beállító csavar | 219892 | |
Csapszegrögzítő csavar | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 214515 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197610683 | |
Gyártó száma | 214515 63/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Aluking sík- / sarokmaró 90° HPC, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 63/4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
678,03 €
587,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
433,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | 22 mm |
Marási felhasználási | Sarokmarás | Ferde bemarás; horonymarás; Ferde bemarás |
Teljes hossz Lges | 40 mm | 40 mm |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | 63 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |