Aluking sík- / sarokmaró 90° HPC 100/6 mm

Cikkszám: 214515 100/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 100 mm
Vágóélek száma Z 6
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Szerszámcsere PowerCard
Beállítható élek 2
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 32 mm
Hozzávaló váltólapka BG.. 15L5..
Befogó csapok 219893
Beállító csavar 219892
Csapszegrögzítő csavar 219894 (SW3; 5,0 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214515 100/6
EAN / GTIN 4045197610706
Gyártó száma 214515 100/6

Leírás

Kivitel:

Tangenciális sík- / sarokmaró pontos 90°-os sarkokhoz. Részben vertikálisan beállítható vágóélek a maximális pontosság érdekében. Pontos váltólapka beágyazás a befogócsapos rögzítés következtében.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz