BGHX 15L5 PCTR INOX

Cikkszám: 214545 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,94 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,45 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
526 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód BGHX 15L5 PCTR
Típus INOX
Minőség HB7635
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,14 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214545 INOX
EAN / GTIN 4045197649478
Gyártó száma 214545 INOX

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülésű keményfém váltólapka a nagy felületminőség érdekében a síkmegmunkálás területén.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.