Aluking sík- / sarokmaró 90° HPC 125/8 mm

Cikkszám: 214515 125/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 125 mm
    Vágóélek száma Z 8
    Szárkivitel furattal
    Beállítási szög κ 90 fok
    Marási felhasználási Sarokmarás
    Élek felosztása egyenlőtlen
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia HPC
    Szerszámcsere PowerCard
    Beállítható élek 2
    Teljes hossz Lges 63 mm
    Felfogó furat ⌀ 40 mm
    Hozzávaló váltólapka BG.. 15L5..
    Befogó csapok 219893
    Beállító csavar 219892
    Csapszegrögzítő csavar 219894 (SW3; 5,0 Nm)
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 214515 125/8
    EAN / GTIN 4045197610713
    Gyártó száma 214515 125/8

    Leírás

    Kivitel:

    Tangenciális sík- / sarokmaró pontos 90°-os sarkokhoz. Részben vertikálisan beállítható vágóélek a maximális pontosság érdekében. Pontos váltólapka beágyazás a befogócsapos rögzítés következtében.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz