{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 200 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 75 fok | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Maximális fogásmélység ap max | 12 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 207 mm | |
Teljes hossz Lges | 60 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 60 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SP.. 1806 | |
Váltólapka csavar | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Kazetta | 229765 | |
Csavar kazettához | 229704 | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 224000 200/10 | |
EAN / GTIN | 4960664533091 | |
Gyártó száma | THN01334 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Síkmaró 75° MSRS 200/10 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1 921,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
1 190,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 10 | 10 |
belső hűtés | nem | igen |
Maximális külső ⌀ Dmax | 207 | 213 |
Hozzávaló váltólapka | SP.. 1806 | SE.. 1203.. |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 200 | 200 |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró |