{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 250 mm | |
Vágóélek száma Z | 14 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 75 fok | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Maximális fogásmélység ap max | 12 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 257 mm | |
Teljes hossz Lges | 60 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 60 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SP.. 1806 | |
Váltólapka csavar | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 224000 250/14 | |
EAN / GTIN | 4960664533145 | |
Gyártó száma | THN01343 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Síkmaró 75° MSRS, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 250/14mm
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
2 608,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
1 339,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
1 611,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
1 859,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 14 | 10 | 14 | 18 |
Felfogó furat ⌀ | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
belső hűtés | nem | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | SP.. 1806 | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró |