{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 200 mm | |
Vágóélek száma Z | 12 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 75 fok | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Maximális fogásmélység ap max | 12 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 207 mm | |
Teljes hossz Lges | 60 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 60 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SP.. 1806 | |
Váltólapka csavar | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 224000 200/12 | |
EAN / GTIN | 4960664533107 | |
Gyártó száma | THN01335 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Síkmaró 75° MSRS, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 200/12mm
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
2 232,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
1 055,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
1 339,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
1 596,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 12 | 8 | 12 | 16 |
Felfogó furat ⌀ | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Hozzávaló váltólapka | SP.. 1806 | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Beállítási szög κ | 75 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró |