{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 160 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 75 fok | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Maximális fogásmélység ap max | 12 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 167 mm | |
Teljes hossz Lges | 60 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SP.. 1806 | |
Váltólapka csavar | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 224000 160/10 | |
EAN / GTIN | 4960664533060 | |
Gyártó száma | THN01327 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Síkmaró 75° MSRS, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 160/10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
1 758,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
1 119,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 10 | 10 |
belső hűtés | nem | igen |
Hozzávaló váltólapka | SP.. 1806 | SN.U; ON.U |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 160 mm | 160 mm |
Beállítási szög κ | 75 fok | 45 fok |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró |