Síkmaró 75° MSRS 125/8 mm

Cikkszám: 224000 125/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 8
  • Beállítási szög κ: 75
  • belső hűtés: nem
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 125 mm
    Vágóélek száma Z 8
    Szárkivitel furattal
    Beállítási szög κ 75 fok
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Maximális fogásmélység ap max 12 mm
    Maximális külső ⌀ Dmax 132 mm
    Teljes hossz Lges 60 mm
    Felfogó furat ⌀ 40 mm
    Hozzávaló váltólapka SP.. 1806
    Váltólapka csavar 229703 (T25; 7,5 Nm)
    Termék fajtája Síkmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 224000 125/8
    EAN / GTIN 4960664533022
    Gyártó száma THN01319

    Leírás

    Kivitel:

    Marófej normál és sűrű fogosztással.

    Felhasználás:

    Max. 12 mm fogásmélység és nagy előtolás a nagy hatékonyságú nagyoláshoz. Az innovatív váltólapka fogazásnak köszönhetően jelentősen csökken a forgácsoló nyomás és ezáltal a vibrációhajlam. Ezáltal növelhető a fogásszélesség és jelentősen megemelkedik az időegység alatti forgácsolási térfogat.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    Síkmaró 75° MSRS  125/8 mm

    Síkmaró 75° MSRS 125/8 mm

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    3 darabszám azonnal szállítható
    1 298,90 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    8 darabszám azonnal szállítható
    914,94 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    3 darabszám azonnal szállítható
    717,06 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Vágóélek száma Z 8 8 8
    Felfogó furat ⌀ 40 40 40
    belső hűtés nem igen igen
    Hozzávaló váltólapka SP.. 1806 SN.U ;ON.U OF.. 050405
    Szárkivitel furattal furattal furattal
    Vágóél ⌀ DC 125 125 125
    Termék fajtája Síkmaró Síkmaró Síkmaró

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz