• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.
Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1210, Típus: GG

Cikkszám: 224029 GG

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SPMT 1806 EDSR-NB3T
Típus GG
Típus PR1210
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,06 − 0,25 mm
Felhasználás Nagyolás
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 6,35 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 224029 GG
EAN / GTIN 4960664609154
Gyártó száma TKA05465
Gyártó KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
180
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

A speciális váltólapka geometria gondoskodik a csökkentett forgácsoló erőkről és a jobb forgácstörésről. Minden típus Wiper élekkel a magas előtolások érdekében.

Felhasználás:

NB2T / NB3T: Ideális megszakított forgácsolásokhoz, nagy forgácsoló teljesítményhez és nagy előtolásokhoz.

Figyelem:

A marókat azonos számú NB2 és NB3 típusú lapkákkal kell felváltva belapkázni. Vegye figyelembe a tartón lévő elrendezési utasításokat.
Alkalmazási irányértékek, ha ae = 1×D.