{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 75 fok | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Maximális fogásmélység ap max | 12 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 87 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SP.. 1806 | |
Váltólapka csavar | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 224000 80/6 | |
EAN / GTIN | 4960664532940 | |
Gyártó száma | THN01303 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Síkmaró 75° MSRS, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 80/6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
822,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
492,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | 32 mm |
Teljes hossz Lges | 50 mm | 50 mm |
belső hűtés | nem | igen |
Hozzávaló váltólapka | SP.. 1806 | POMX 10T5.. |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
Maximális fogásmélység ap max | 12 mm | 2,2 mm |