{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 160 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 75 fok | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Maximális fogásmélység ap max | 12 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 167 mm | |
Teljes hossz Lges | 60 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SP.. 1806 | |
Váltólapka csavar | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Kazetta | 229765 | |
Csavar kazettához | 229704 | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 224000 160/8 | |
EAN / GTIN | 4960664533053 | |
Gyártó száma | THN01326 |