Síkmaró 75° MSRS 100/6 mm

Cikkszám: 224000 100/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 6
  • Beállítási szög κ: 75
  • belső hűtés: nem
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 100 mm
    Vágóélek száma Z 6
    Szárkivitel furattal
    Beállítási szög κ 75 fok
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Maximális fogásmélység ap max 12 mm
    Maximális külső ⌀ Dmax 107 mm
    Teljes hossz Lges 50 mm
    Felfogó furat ⌀ 32 mm
    Hozzávaló váltólapka SP.. 1806
    Váltólapka csavar 229703 (T25; 7,5 Nm)
    Termék fajtája Síkmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 224000 100/6
    EAN / GTIN 4960664532988
    Gyártó száma THN01311

    Leírás

    Kivitel:

    Marófej normál és sűrű fogosztással.

    Felhasználás:

    Max. 12 mm fogásmélység és nagy előtolás a nagy hatékonyságú nagyoláshoz. Az innovatív váltólapka fogazásnak köszönhetően jelentősen csökken a forgácsoló nyomás és ezáltal a vibrációhajlam. Ezáltal növelhető a fogásszélesség és jelentősen megemelkedik az időegység alatti forgácsolási térfogat.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz