Síkmaró 75° MSRS 315/16 mm

Cikkszám: 224000 315/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 16
  • Beállítási szög κ: 75
  • belső hűtés: nem
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 315 mm
Vágóélek száma Z 16
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 75 fok
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Maximális fogásmélység ap max 12 mm
Maximális külső ⌀ Dmax 322 mm
Teljes hossz Lges 60 mm
Felfogó furat ⌀ 60 mm
Hozzávaló váltólapka SP.. 1806
Váltólapka csavar 229703 (T25; 7,5 Nm)
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 224000 315/16
EAN / GTIN 4960664533183
Gyártó száma THN01351

Leírás

Kivitel:

Marófej normál és sűrű fogosztással.

Felhasználás:

Max. 12 mm fogásmélység és nagy előtolás a nagy hatékonyságú nagyoláshoz. Az innovatív váltólapka fogazásnak köszönhetően jelentősen csökken a forgácsoló nyomás és ezáltal a vibrációhajlam. Ezáltal növelhető a fogásszélesség és jelentősen megemelkedik az időegység alatti forgácsolási térfogat.