{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 70 fok | |
belső hűtés | nem | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 89 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | PN.. 1106 | |
Szorítóék | 229720 | |
Csavar szorítóékhez | 229721 | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 223300 80/8 | |
EAN / GTIN | 4960664732722 | |
Gyártó száma | THN08100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Síkmaró 70° MFK 80/8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
718,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
553,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
761,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
534,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
belső hűtés | nem | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | PN.. 1106 | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró |