{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 52 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 31 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 2,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 83 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 102 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,57 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 30,3 mm | |
Váltólapka méret | 12 | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 1205 | |
Váltólapka csavar | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Beállítási szög κ | 12 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221908 52/4 | |
EAN / GTIN | 4059782503700 | |
Gyártó száma | 5666187 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nagy előtolású maró 7792VX 52/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
601,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
356,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
291,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
364,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Felfogó furat ⌀ | 22 | 22 | 22 | 22 |
Teljes hossz Lges | 40 | 40 | 40 | 50 |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Vágóél ⌀ DC | 52 | 52 | 52 | 52 |
Ferde bemarási szög αmax | 0,57 | 0,56 | 1,42 | 1,39 |
Fz helikális | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |