{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 42 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 32 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 63 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 82 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,85 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 20,3 mm | |
Váltólapka méret | 09 | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 0904 | |
Váltólapka csavar | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Beállítási szög κ | 12 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221908 42/4 | |
EAN / GTIN | 2050001705914 | |
Gyártó száma | 5673498 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nagy előtolású maró 7792VX 42/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
532,00 €
250,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
239,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
336,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
294,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Marási felhasználási | horonymarás ;Üregmarás ;Ferde bemarás | horonymarás ;Ferde bemarás | horonymarás ;Ferde bemarás ;Plunging | horonymarás ;horonymarás |
Teljes hossz Lges | 32 | 40 | 40 | 40 |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal |
⌀ D3 | 21 | 30 | 26 | 30 |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 63 | 72 | 68 | 72 |