Sarokmaró 90° 5720VZ16 40/3 mm

Cikkszám: 220803 40/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 40 mm
    Vágóélek száma Z 3
    Szárkivitel furattal
    Beállítási szög κ 90 fok
    Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
    belső hűtés igen
    Maximális fogásmélység ap max 16 mm
    Teljes hossz Lges 45 mm
    Felfogó furat ⌀ 16 mm
    ⌀ D3 24 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 64 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 78 mm
    Interpolációs marás ap 4 mm
    Ferde bemarási szög αmax 4,69 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 30,5 mm
    Hozzávaló váltólapka ZD.. 16M5
    Váltólapka csavar 229900 (TP20; 6,0 Nm)
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 220803 40/3
    EAN / GTIN 2050002058255
    Gyártó száma 5673490

    Leírás

    Kivitel:

    A hengeres szárú marótest G = 6,3-mal 30000 ford./percnél van kiegyensúlyozva. A feltűzhető marókat vagy moduláris csatlakozós marókat a befogóval együtt kell kiegyensúlyozni a nagysebességű megmunkálás előtt. A konstrukció re = 6,0 mm-ig lehetővé teszi valamennyi rádiuszos váltólapka befogását a tartó módosítása és hosszkorrekció nélkül.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    Sarokmaró 90° 5720VZ16 40/3 mm

    Sarokmaró 90° 5720VZ16 40/3 mm

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    2 darabszám azonnal szállítható
    561,00 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    32 darabszám azonnal szállítható
    378,42 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    2 darabszám azonnal szállítható
    256,02 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Marási felhasználási horonymarás ;Ferde bemarás ;Sarokmarás Sarokmarás Sarokmarás ;Körmarás ;Ferde bemarás
    belső hűtés igen igen igen
    Hozzávaló váltólapka ZD.. 16M5 SO.. 1205.. AP.. 1805..
    Szárkivitel furattal furattal furattal
    Vágóél ⌀ DC 40 40 40
    Beállítási szög κ 90 90 90
    Termék fajtája Sarokmaró Sarokmaró Sarokmaró

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz