ZDET 16M503 PDFR-721, GH1, Típus: ALU

Cikkszám: 220810 ALU
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    36,22 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    30,18 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
180 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ZDET 16M5 PDFR-721
Típus ALU
Típus GH1
Szerszámanyag HM
fz nagyoláshoz ap max 16 mm-ig 0,12 mm - 0,25 mm
fz elősimításhoz ap = 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz elősimításhoz ap = 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Lapvastagság S 5 mm
Cserék / élek száma 2
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 220810 ALU
EAN / GTIN 2050002058354
Gyártó száma 5665804
Gyártó Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1640
Alu (rövid forgácsú)
N
1370
Alu > 10% Si
N
1095
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Ajánlás:

A váltólapkák cseréjekor kérjük a csavart is cserélje ki. A tartalék csavarokat a váltólapkákkal szállítjuk.

Figyelem:

fz ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz