ZDET 16M540 FR-721 ALU

Cikkszám: 220828 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    41,16 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    34,30 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód ZDET 16M540 FR-721
    Típus ALU
    Minőség GH1
    Szerszámanyag HM
    fz nagyoláshoz ap max 16 mm-ig 0,12 mm - 0,25 mm
    fz elősimításhoz ap = 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
    fz elősimításhoz ap = 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
    Lapvastagság S 5 mm
    Cserék / élek száma 2
    Sarokrádiusz 4 mm
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 220828 ALU
    EAN / GTIN 4059782503892
    Gyártó száma 5665950

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    1640
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    1370
    Alu > 10% Si
    N
    1095
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Ajánlás:

    A váltólapkák cseréjekor kérjük a csavart is cserélje ki. A tartalék csavarokat a váltólapkákkal szállítjuk.

    Figyelem:

    fz ha ae = 0,3×D.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz