Sarokmaró 90° 5720VZ16 42/3 mm

Cikkszám: 220803 42/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 42 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 16 mm
Teljes hossz Lges 45 mm
Felfogó furat ⌀ 16 mm
⌀ D3 26 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 68 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 82 mm
Ferde bemarási szög αmax 4,4 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 32,5 mm
Hozzávaló váltólapka ZD.. 16M5
Váltólapka csavar 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 220803 42/3
EAN / GTIN 2050002058262
Gyártó száma S51813268

Leírás

Kivitel:

A hengeres szárú marótest G = 6,3-mal 30000 ford./percnél van kiegyensúlyozva. A feltűzhető marókat vagy moduláris csatlakozós marókat a befogóval együtt kell kiegyensúlyozni a nagysebességű megmunkálás előtt. A konstrukció re = 6,0 mm-ig lehetővé teszi valamennyi rádiuszos váltólapka befogását a tartó módosítása és hosszkorrekció nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz