ZDET 16M512 FR-721 ALU

Cikkszám: 220816 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    41,16 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    34,30 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ZDET 16M512 FR-721
Típus ALU
Minőség GH1
Szerszámanyag HM
fz nagyoláshoz ap max 16 mm-ig 0,12 mm - 0,25 mm
fz elősimításhoz ap = 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz elősimításhoz ap = 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Lapvastagság S 5 mm
Cserék / élek száma 2
Sarokrádiusz 1,2 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 220816 ALU
EAN / GTIN 4059782504240
Gyártó száma 5661037

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1640
Alu (rövid forgácsú)
N
1370
Alu > 10% Si
N
1095
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Ajánlás:

A váltólapkák cseréjekor kérjük a csavart is cserélje ki. A tartalék csavarokat a váltólapkákkal szállítjuk.

Figyelem:

fz ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: