Sarokmaró 90° 5720VZ16 63/5 mm

Cikkszám: 220803 63/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 5
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 16 mm
Teljes hossz Lges 45 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
⌀ D3 47 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 110 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 124 mm
Interpolációs marás ap 4 mm
Ferde bemarási szög αmax 2,68 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 53,5 mm
Hozzávaló váltólapka ZD.. 16M5
Váltólapka csavar 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 220803 63/5
EAN / GTIN 2050002058309
Gyártó száma 5673528

Leírás

Kivitel:

A hengeres szárú marótest G = 6,3-mal 30000 ford./percnél van kiegyensúlyozva. A feltűzhető marókat vagy moduláris csatlakozós marókat a befogóval együtt kell kiegyensúlyozni a nagysebességű megmunkálás előtt. A konstrukció re = 6,0 mm-ig lehetővé teszi valamennyi rádiuszos váltólapka befogását a tartó módosítása és hosszkorrekció nélkül.