{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | ZDET 16M520 FR-721 | |
Típus | ALU | |
Típus | GH1 | |
Szerszámanyag | HM | |
fz nagyoláshoz ap max 16 mm-ig | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz elősimításhoz ap = 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz elősimításhoz ap = 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Lapvastagság S | 5 mm | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Sarokrádiusz | 2 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 220820 ALU | |
EAN / GTIN | 4059782504769 | |
Gyártó száma | 5659912 | |
Gyártó | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |