Sarokmaró 90° 5720VZ16 32/2 mm

Cikkszám: 220800 32/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 32 mm
    Vágóélek száma Z 2
    Szárkivitel Hengeres szár
    Beállítási szög κ 90 fok
    Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
    belső hűtés igen
    Maximális fogásmélység ap max 16 mm
    Kinyúlási hossz L1 75 mm
    Teljes hossz Lges 135 mm
    Szár ⌀ Ds h6 32 mm
    ⌀ D3 16 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 48 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 62 mm
    Interpolációs marás ap 4 mm
    Ferde bemarási szög αmax 6,35 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 22,5 mm
    Hozzávaló váltólapka ZD.. 16M5
    Váltólapka csavar 229900 (TP20; 6,0 Nm)
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 220800 32/2
    EAN / GTIN 2050002058248
    Gyártó száma 5681125

    Leírás

    Kivitel:

    A hengeres szárú marótest G = 6,3-mal 30000 ford./percnél van kiegyensúlyozva. A feltűzhető marókat vagy moduláris csatlakozós marókat a befogóval együtt kell kiegyensúlyozni a nagysebességű megmunkálás előtt. A konstrukció re = 6,0 mm-ig lehetővé teszi valamennyi rádiuszos váltólapka befogását a tartó módosítása és hosszkorrekció nélkül.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz