GARANT Softcut® 45° nagy teljesítményű síkmaró 32/3 mm

Cikkszám: 213555 32/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Beállítási szög κ: 45
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Vágóél ⌀ DC 32 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 45 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Maximális külső ⌀ Dmax 44 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 16 mm
Hozzávaló váltólapka SE.T1305; XEEW1305
Váltólapka csavar készlet 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213555 32/3
EAN / GTIN 4045197953414
Gyártó száma 213555 32/3

Leírás

Kivitel:

Nagy számú vágóél a maximális termelékenység érdekében. Pozitív fogásvétel az alacsony teljesítményfelvétel érdekében. Nyugodt járás az egyedi szerszámgeometriának köszönhetően.

Figyelem:

A 211750 3,0 sz. GARANT TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 15IP sz. pengével használja.