{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 120 mm | |
Teljes hossz Lges | 200 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 52 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
Interpolációs marás ap | 1 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,97 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 17,43 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XDM.090416 | |
Beállítási szög κ | 16 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212808 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939111 | |
Gyártó száma | 212808 32/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q nagy előtolású maró 32/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
326,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
350,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 120 | 70 |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | XDM.090416 | XOMU094812 |
Vágóél ⌀ DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 20 | 22 |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 | 62 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró |