GARANT Power Q nagy előtolású maró 30/3 mm

Cikkszám: 212808 30/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Q
Vágóél ⌀ DC 30 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel Hengeres szár
Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 18 mm
Kinyúlási hossz L1 120 mm
Teljes hossz Lges 200 mm
Szár ⌀ Ds h6 32 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 48 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 58 mm
Interpolációs marás ap 1 mm
Ferde bemarási szög αmax 2,23 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 15,43 mm
Hozzávaló váltólapka XDM.090416
Beállítási szög κ 16 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212808 30/3
EAN / GTIN 4045197939104
Gyártó száma 212808 30/3

Leírás

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 2 sz. (10IP; 2,2Nm).

Figyelem:

A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 10IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Power Q" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz