Nagyoló-/simító marófej, 45° élletöréssel 25 mm

Cikkszám: 210280 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D h10 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Maróprofil: NF
  • Vágóélek száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
Vágóél ⌀ D 25 mm
Minőség HB730
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Maróprofil NF
Vágóélek száma Z 4
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveleteknél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés nem
Befogó mérete 24 mm
Hozzávaló befogó GARANT TopCut
Fejhossz l 45 mm
Élhossz L2 32 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,5 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,1 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,1 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 210280 25
EAN / GTIN 4045197543127
Gyártó száma 210280 25

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
210
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
130
Acél < 1400 N/mm²
P
110
Acél < 55 HRC
H
50
Acél < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ap max ≤ 0,5×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz