{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Vágóél ⌀ D | 20 mm | |
Minőség | HB730 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Maróprofil | NF | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | nem | |
Befogó mérete | 20 mm | |
Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
Fejhossz l | 25 mm | |
Élhossz L2 | 15 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,4 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 210270 20 | |
EAN / GTIN | 4045197522252 | |
Gyártó száma | 210270 20 |