{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 36 mm | |
Snijkantradius R1 | 2 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 58 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Totale lengte L | 108 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Torusfrees |
Cikkszám | 206359 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197943545 | |
Gyártó száma | 206359 16/2,0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM-torusfrees HPC 16/2,0 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
€ 256,00
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
285 darabszám azonnal szállítható
€ 126,50
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
€ 165,00
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
€ 127,50
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Snijlengte Lc | 36 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm |
Spiraalhoek | 38 graden | 38 graden | 42 graden | 42 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | 0 / −0,03 | e8 | e8 |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Snijkantradius R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Serie | Master Steel | Pro Steel | Master Uni | Pro Uni |