GARANT Master Steel VHM tóruszmaró HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 1/0,1mm

Cikkszám: 206333 1/0,1
Kedvezmény
50,18 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
Vágóél ⌀ DC 1 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,2 × D oldalazásnál; 0,3 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 1,5 mm
Vágóél rádiusz R1 0,1 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 10 mm
Minimális szár aláköszörülési ⌀ D5 0,85 mm
Maximális szár aláköszörülési ⌀ D6 0,95 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 1100 N/mm2 0,005 mm
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 1100 N/mm2 0,006 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206333 1/0,1
EAN / GTIN 4062406276133
Gyártó száma 206333 1/0,1

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
85
Acél < 1400 N/mm²
P
70
Acél < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
110
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

HPC maró új fejlesztésű nagy teljesítményű bevonattal. A kitűnő élettartam és optimális forgácsolási teljesítmény érdekében különböző anyagokban.
Duplán hátraköszörült oldalhátszöggel.
Tűrés: Vágóél rádiusz R1
Rádiusz mérete 0,1 mm – 1 mm : R1= ± 0,003 mm.
Rádiusz mérete > 1,0 mm : R1= ± 0,005 mm.

Felhasználás:

Kifejezetten nagysebességű megmunkáláshoz a forma- és szerszámgyártásban másolómaráshoz. Kimagasló eredmények száraz marásnál.

Figyelem:

A 206280 sz. utódterméke.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz