{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Pro Uni | |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | TiSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 42 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál; 0,3×D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 36 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 42 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,125 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206368 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047278 | |
Gyártó száma | 206368 16/2,0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro UNI VHM tóruszmaró 16/2,0 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
131,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
285 darabszám azonnal szállítható
127,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
261,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
168,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Élhossz Lc | 36 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm |
Spirálszög | 42 fok | 38 fok | 38 fok | 42 fok |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | 0 / −0,03 | f8 | e8 |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Fogak száma Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vágóél rádiusz R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Serie | Pro Uni | Pro Steel | Master Steel | Master Uni |