HOLEX Pro UNI VHM tóruszmaró 6/1,0 mm

Cikkszám: 206368 6/1,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Pro Uni
    Vágóél ⌀ DC 6 mm
    Bevonat TiSiN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ e8
    Fogak száma Z 4
    Spirálszög 42 fok
    Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,3×D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál; 0,3×D oldalazásnál
    Szár DIN 6535 HB, h6-tal
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 13 mm
    Vágóél rádiusz R1 1 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 19 mm
    Nyak ⌀ D1 5,8 mm
    Teljes hossz L 57 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,05 mm
    Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,035 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,058 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,04 mm
    Termék fajtája Tóruszmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 206368 6/1,0
    EAN / GTIN 4067263047155
    Gyártó száma 206368 6/1,0

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    250
    Acél < 500 N/mm²
    P
    240
    Acél < 750 N/mm²
    P
    220
    Acél < 900 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    170
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nagyoláshoz és simításhoz maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett. Új fejlesztésű geometria és nagy teljesítményű bevonat a kitűnő gyártási eredmények érdekében maximális élettartam mellett a különböző anyagokban. Nagy saját stabilitás és nyugodt járás az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően. Tűrés: vágóél rádiusz R1 = ±0,005 mm.
    A méretek hasonlók a DIN 6527-hez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz