{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Uni | |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | TiSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 42 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál; 0,3×D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 19 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206368 6/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047162 | |
Gyártó száma | 206368 6/2,0 |