HOLEX Pro UNI VHM szármaró HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm

Cikkszám: 203068 3
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Uni
Vágóél ⌀ DC 3 mm
Bevonat TiSiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 42 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HB, h6
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia MTC
Élhossz Lc 8 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 13 mm
Nyak ⌀ D1 2,8 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,06 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,02 mm
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,012 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,025 mm
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,015 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 203068 3
Másolás
EAN / GTIN 4062406569082
Másolás
Gyártó száma 203068 3
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
250
Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
240
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
220
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
180
Acél < 1100 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
170
Acél < 1400 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
140
INOX < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
90
INOX > 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
80
Ti > 850 N/mm²
megfelelő / [m/min]
S
ISO kód:
35
GG(G)
megfelelő / [m/min]
K
ISO kód:
240
Uni
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen minimum
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 
Levegő
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Nagyoláshoz és simításhoz 1,5×D-ig telibe maráshoz maximális előtolási értékek és igen nyugodt járás mellett.
A forgácsoló erő csökkentése és a jobb felületminőség érdekében a 45°-os spirálnak köszönhetően.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz