{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
Vágóél ⌀ DC | 2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D szélezésnél; 0,03×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 4 mm | |
Rádiusz R | 1 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 8 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 1,8 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 207490 2 | |
EAN / GTIN | 4062406285319 | |
Gyártó száma | 207490 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHMteljes rádiuszmaró HPC 2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
55,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
274 darabszám azonnal szállítható
39,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 338 darabszám azonnal szállítható
18,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | zöld | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Rádiusz R | 1 | 1 | 1 |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Spirálszög | 30 | 30 | 30 |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,015 | 0,011 | 0,011 |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |