{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Steel | |
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 38 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 0,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 24 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Teljes hossz L | 62 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206359 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197943255 | |
Gyártó száma | 206359 5/0,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM tóruszmaró HPC 5/0,5 mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
58,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
315 darabszám azonnal szállítható
32,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
49,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 24 mm | 17 mm | 19 mm |
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Spirálszög | 38 fok | 38 fok | 42 fok |
Típus | N | N | N |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
Serie | Master Steel | Pro Steel | Master Uni |
Termék fajtája | Tóruszmaró | Tóruszmaró | Tóruszmaró |