GARANT Master Steel VHM nagyoló maró HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Cikkszám: 203038 6
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
363 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
Vágóél ⌀ DC 6 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 38 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,1 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 13 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 42 mm
Nyak ⌀ D1 5,8 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,12 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,04 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,05 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 203038 6
EAN / GTIN 4045197718914
Gyártó száma 203038 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
125
Acél < 750 N/mm²
P
95
Acél < 900 N/mm²
P
85
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
85
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagyoláshoz és simításhoz 0,7×D-ig telibe maráshoz maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett.

Előny:

Optimalizált horonyforma, excentrikus hátraköszörülés, nagy forgácsterek.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz