{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Steel | |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 38 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 41 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 4 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 74 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 19,5 mm | |
Teljes hossz L | 126 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206359 20/4,0 | |
EAN / GTIN | 4045197943583 | |
Gyártó száma | 206359 20/4,0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM tóruszmaró HPC 20/4,0 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
418,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
204,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyak ⌀ D1 | 19,5 mm | 19,5 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm | 0,1 mm |
Fogak száma Z | 4 | 4 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Vágóél rádiusz R1 | 4 mm | 4 mm |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm |