{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 7,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 10 mm | |
Teljes hossz L | 42 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 191380 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102362 | |
Gyártó száma | 191380 7,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Mini maró HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 7,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
307 darabszám azonnal szállítható
26,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
174 darabszám azonnal szállítható
18,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
10,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
17,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 42 mm | 66 mm | 42 mm | 66 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | DIN 844 B | Gyári szabvány | DIN 844 B |
Szerszámanyag | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | e8 | e8 | k10 |
Fogak száma Z | 3 | 3 | 3 | 4 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |